詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VG-16

品名 : 8.45x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)

仕様

全長 170mm コーティング長 50mm
粒度 #200 形状 テーパー平(8.45×0.65mm)
シャンク部 角柄
デビアスダイヤ使用(電着)
ねじ溝やスロット部に最適
アルミ、プラスチックに最適
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0579ページ
バリエーション一覧
EA826VG-13 2.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-11 3.15x0.55mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-12 8.25x0.55mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-14 3.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-15 6.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-16 8.45x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-17 3.30x0.70mm/#140 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top