品番 : EA826VP-13
品名 : 30x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
仕様
| 長さ | 100mm | 幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#2800 | 厚み | 0.09mm |
| 用途 | 金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に。 | ||
| 粘着材付 | |||
| 好きな長さに貼り付けて使用できます。 | |||
| ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/22 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用) |
ウェブカタログ画像
拡大
