品番 : EA826VP-3
品名 : 30x100mm/#1200 ダイヤモンドシート
仕様
長さ | 100mm | ||
---|---|---|---|
粘着材付 | |||
粒度 | 電着ダイヤモンド#1200 | 幅 | 30mm |
厚み | 0.25mm | ||
好きな長さに貼り付けて使用できます。 | |||
ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。 | |||
金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0608ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用) |
拡大