詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VP-9

品名 : 30x100mm/# 325 ダイヤモンドシート

仕様

長さ 100mm 30mm
粒度 電着ダイヤモンド#325 厚み 0.30mm
用途 金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に。
粘着材付
好きな長さに貼り付けて使用できます。
ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/23 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA826VP-11 10x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
EA826VP-1 10x100mm/#1200 ダイヤモンドシート
EA826VP-2 20x100mm/#1200 ダイヤモンドシート
EA826VP-3 30x100mm/#1200 ダイヤモンドシート
EA826VP-4 10x100mm/# 600 ダイヤモンドシート
EA826VP-5 20x100mm/# 600 ダイヤモンドシート
EA826VP-6 30x100mm/# 600 ダイヤモンドシート
EA826VP-7 10x100mm/# 325 ダイヤモンドシート
EA826VP-8 20x100mm/# 325 ダイヤモンドシート
EA826VP-9 30x100mm/# 325 ダイヤモンドシート
EA826VP-12 20x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
EA826VP-13 30x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top