品番 : EA827ES-10
品名 : 10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)
仕様
| サイズ(mm) | D:10、T:25、L1:27、 Y:10、L:80、r:5 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/31 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827ES-6 6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-8 8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-10 10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-12 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-20 20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
