品番 : EA827ES-6
品名 : 6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)
仕様
| サイズ(mm) | D:6、T:20、L1:22、 Y:6、L:60、r:3 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827ES-6 6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-8 8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-10 10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-12 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-20 20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
