品番 : EA827ES-20
品名 : 20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)
仕様
| サイズ(mm) | D:20、T:45、L1:47、 Y:20、L:100、r:10 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/26 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827ES-6 6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-8 8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-10 10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-12 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
| EA827ES-20 20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) |
