品番 : EA827FC-10B
品名 : 10.4x 31mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
仕様
| 最大径 | 10.4mm | シャンク | 6.35mm(1/4”) |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 全長 | 31mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃数 | 3枚 |
| 有効長 | 8.9mm ※エスコ実測値 |
対応被削材 | スチール(<800m㎡)、アルミニウム、銅、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA827FC-16です。
