品番 : EA827FC-20
品名 : 20.5x 40mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
仕様
| 最大径 | 20.5mm | シャンク | 6.35mm(1/4”) |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 全長 | 41mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃数 | 3枚 |
| 有効長 | 16.5mm ※エスコ実測値 |
対応被削材 | スチール(<800m㎡)、アルミニウム、銅、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/01 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
