詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FC-8B

品名 : 8.3x 31mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)

仕様

最大径 8.3mm シャンク 6.35mm(1/4”)
先端 90° 全長 31mm
材質 HSS(ハイス) 刃数 3枚
有効長 7.3mm
※エスコ実測値
対応被削材 スチール(<800m㎡)、アルミニウム、銅、プラスチック
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/27 18:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA827FC-1 6.3-20.5mm/1/4"Hex 6本組カウンターシンク(HSS)
EA827FC-6B 6.3x 31mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
EA827FC-8B 8.3x 31mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
EA827FC-10B 10.4x 31mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
EA827FC-12B 12.4x 35mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
EA827FC-16 16.5x 40mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
EA827FC-20 20.5x 40mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
EA827FC-25 25.0x 41mm/1/4"Hex カウンターシンク(HSS)
ウェブカタログ画像
※画像はEA827FC-16です。
  • ※画像はEA827FC-16です。
  • ※画像はEA827FC-16です。
  • ※画像はEA827FC-16です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top