詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FE-107B

品名 : 7.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)

カタログ訂正

25/02/21 対応被削材の訂正。鉄、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(No.56 1023)

仕様

最大径 7.3mm シャンク径 6mm
先端 90° 刃数 3枚
材質 HSS(TiNコーティング) 全長 50mm
対応被削材 スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡)
TiNコーティングにより耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/05/03 10:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0927ページ
バリエーション一覧
EA827FE-104 4.3mm カウンターシンク(4mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-105 5.0mm カウンターシンク(4mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-106 6.0mm カウンターシンク(5mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-106B 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-107 7.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-107B 7.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-108 8.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-108B 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-109 9.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-110 10.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-110B 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-111 11.5mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-112 12.0mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-112B 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-115 15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-116 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-119 19.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-120 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-123 23.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-125 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-128 28.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・Tinコート)
EA827FE-131 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・Tinコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top