品番 : EA827FE-109
品名 : 9.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Tinコート)
仕様
| 最大径 | 9.4mm | シャンク径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 全長 | 50mm |
| 対応被削材 | スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡) | ||
| TiNコーティングにより耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/26 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
