品番 : EA827FE-111
品名 : 11.5mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Tinコート)
カタログ訂正
25/02/21 対応被削材の訂正。鉄、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(No.56 1023)
仕様
最大径 | 11.5mm | シャンク径 | 8mm |
---|---|---|---|
先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
材質 | HSS(TiNコーティング) | 全長 | 56mm |
対応被削材 | スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡) | ||
TiNコーティングにより耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/10/02 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0927ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)