品番 : EA827G-42
品名 : 4- 9mm カウンターシンク( 6mm軸・HSS)
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 先端角度 | 90° |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 4~9mm | シャンク径 | 6mm |
| 全長 | 28mm | ヘッド径 | 10mm |
| 対応被削材 | 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/05 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

