詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827G-44

品名 : 11-26mm カウンタ-シンク(12mm軸・HSS)

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に

仕様

材質 HSS(ハイス) 先端角度 90°
適合サイズ 11~26mm シャンク径 12mm
全長 40mm ヘッド径 28mm
対応被削材 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/08 04:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0892ページ

代替品

EA827FD-14
  • 品番

    EA827FD-14

  • コメント

    適合サイズ:15-20mm

バリエーション一覧
EA827G-41 2- 5mm カウンターシンク( 6mm軸・HSS)
EA827G-42 4- 9mm カウンターシンク( 6mm軸・HSS)
EA827G-43 6-14mm カウンタ-シンク( 8mm軸・HSS)
EA827G-44 11-26mm カウンタ-シンク(12mm軸・HSS)
EA827G-45 16-38mm カウンターシンク(16mm軸・HSS)
EA827G-46 20-48mm カウンターシンク(16mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top