品番 : EA827G-43
品名 : 6-14mm カウンタ-シンク( 8mm軸・HSS)
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
仕様
材質 | HSS(ハイス) | 先端角度 | 90° |
---|---|---|---|
適合サイズ | 6~14mm | シャンク径 | 8mm |
全長 | 30mm | ヘッド径 | 15mm |
対応被削材 | 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/07/28 06:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0926ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)