品番 : EA827HD-20
品名 : 20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
カタログ訂正
25/10/14 ●ステンレス鋼には対応していません。(No.56,57 0993)
仕様
| サイズ | 最大径:20.5mm、 シャンク径:10.0mm |
先端 | 90° |
|---|---|---|---|
| 刃数 | 3枚 | 全長 | 63mm |
| 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/01 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

