詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HD-8

品名 : 8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

カタログ訂正

25/10/14 ●ステンレス鋼には対応していません。(No.56,57 0993)

仕様

サイズ 最大径:8.3mm、
シャンク径:6.0mm
先端 90°
刃数 3枚 全長 50mm
対応被削材 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/18 08:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0892ページ

代替品

EA827FE-108B
バリエーション一覧
EA827HD-6 6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
EA827HD-8 8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
EA827HD-10 10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
EA827HD-12 12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
EA827HD-16 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
EA827HD-20 20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top