品番 : EA827HD-6
品名 : 6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
カタログ訂正
25/10/14 ●ステンレス鋼には対応していません。(No.56,57 0993)
仕様
| サイズ | 最大径:6.3mm、 シャンク径:5.0mm |
先端 | 90° |
|---|---|---|---|
| 刃数 | 3枚 | 全長 | 45mm |
| 対応被削材 | 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/05 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
