品番 : EA827JS-10
品名 : 10.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
仕様
全長 | 46mm | 軸丈 | 32mm |
---|---|---|---|
六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 重量 | 20g |
材質 | 高速度鋼(HSS) | 先端角度 | 90° |
適用材 | 鉄・アルミ・樹脂・一般木材 | 適用機種 | インパクトドライバ14.4V以上 ドリルドライバ14.4V以上 電気ドリル |
適正回転数 | 3000rpm以下 | 注意事項 | アルミ材に使用する場合は、溶着する恐れがありますので油類を塗布しながら作業されることをおすすめします |
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 | |||
ハイス鋼で高耐久です | |||
ノンコーティング | |||
最大径 | 10mm | ||
1枚刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/20 19:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0945ページ |
代替品
|