詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827JS-8

品名 : 8.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

仕様

全長 44mm 軸丈 32mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 重量 18g
材質 高速度鋼(HSS) 先端角度 90°
適用材 鉄・アルミ・樹脂・一般木材 適用機種 インパクトドライバ14.4V以上
ドリルドライバ14.4V以上
電気ドリル
適正回転数 3000rpm以下 注意事項 アルミ材に使用する場合は、溶着する恐れがありますので油類を塗布しながら作業されることをおすすめします
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。
ハイス鋼で高耐久です
ノンコーティング
最大径 8mm
1枚刃
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 23:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0928ページ

代替品

EA827FC-8B
バリエーション一覧
EA827JS-6 6.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-8 8.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-10 10.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-12 12.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
EA827JS-16 16.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top