詳細表示

このページのURL:

品番 : EA828AB-4

品名 : 6x 6mm ルータービット(ストレート)

仕様

軸径 6mm 6mm
刃長 20mm 全長 50mm
材質 炭素工具鋼/超鋼
木材、デコラ、合板などの加工に
電動トリマー・ルーター用
刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/15 09:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0960ページ
バリエーション一覧
EA828AB-1 6x 3mm ルータービット(ストレート)
EA828AB-2 6x 4mm ルータービット(ストレート)
EA828AB-3 6x 5mm ルータービット(ストレート)
EA828AB-4 6x 6mm ルータービット(ストレート)
EA828AB-5 6x10mm ルータービット(ストレート)
EA828AB-6 6x12mm ルータービット(ストレート)
EA828AB-7 6x16mm ルータービット(ストレート)
EA828AB-8 6x19mm ルータービット(ストレート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top