品番 : EA828AB-5
品名 : 6x10mm ルータービット(ストレート)
仕様
| 軸径 | 6mm | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 20mm | 全長 | 50mm |
| 材質 | 炭素工具鋼/超鋼 | ||
| 木材、デコラ、合板などの加工に | |||
| 電動トリマー・ルーター用 | |||
| 刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/01 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
