品番 : EA828AB-6
品名 : 6x12mm ルータービット(ストレート)
仕様
軸径 | 6mm | 幅 | 12mm |
---|---|---|---|
刃長 | 20mm | 材質 | 炭素工具鋼/超鋼 |
用途 | 木材、デコラ、合板 | ||
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。 | |||
全長 | 50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/12 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0997ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA828AB-1