詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AA-4

品名 : M3-M12/156mm タップレンチ

二重ロックナット付でゆるまず作業能率がアップします

仕様

掴み能力(■) 2.0~7.2mm 全長 156mm
呼び M3~M12 材質 炭素鋼
二重ロックナット付で、使用時に蛇口をしっかりと固定でき作業能率がアップします。
快適で確実なグリップと、止まり穴をタップする際の感度を提供します。
追加説明
カタログ価格

710 円(税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/24 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0351ページ
バリエーション一覧
EA829AA-2 M1- M6/105mm タップレンチ
EA829AA-4 M3-M12/156mm タップレンチ
EA829AA-5 M4-M16/220mm タップレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top