品番 : EA829AA-2
品名 : M1- M6/105mm タップレンチ
二重ロックナット付でゆるまず作業能率がアップします
仕様
| 掴み能力(■) | 1.5~4.6mm | 全長 | 105mm |
|---|---|---|---|
| 呼び | M1~M6 | 材質 | 炭素鋼 |
| 二重ロックナット付で、使用時に蛇口をしっかりと固定でき作業能率がアップします。 | |||
| 快適で確実なグリップと、止まり穴をタップする際の感度を提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/30 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829AA-2 M1- M6/105mm タップレンチ |
| EA829AA-4 M3-M12/156mm タップレンチ |
| EA829AA-5 M4-M16/220mm タップレンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA829EG-3 : M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS) |
| 本体 | EA829B : M 3 - M12 タップセット(ISO/SKH) |

