品番 : EA829AA-5
品名 : M4-M16/220mm タップレンチ
二重ロックナット付でゆるまず作業能率がアップします
仕様
| 掴み能力(■) | 2.5~9.0mm | 全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 呼び | M4~M16 | 材質 | 炭素鋼 |
| 二重ロックナット付で、使用時に蛇口をしっかりと固定でき作業能率がアップします。 | |||
| 快適で確実なグリップと、止まり穴をタップする際の感度を提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/24 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829AA-2 M1- M6/105mm タップレンチ |
| EA829AA-4 M3-M12/156mm タップレンチ |
| EA829AA-5 M4-M16/220mm タップレンチ |
