詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CA

品名 : M 3-M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
めねじ研削に最適です

仕様

メーカー Wera 型番 104654
商品名 844/7
<セット内容>
EA829CA-3(タップサイズ:M3×0.5)
EA829CA-4(タップサイズ:M4×0.7)
EA829CA-5(タップサイズ:M5×0.8)
EA829CA-6(タップサイズ:M6×1.0)
EA829CA-8(タップサイズ:M8×1.25)
EA829CA-10(タップサイズ:M10×1.5)
1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)
六角対辺 1/4”(6.35mm) 材質 HSS
ケースサイズ 100(W)×145(D)×30(H)mm 総重量 221g
対応被削材 特殊合金鋼
電気ドリルと使用できます。
ネジ切り用。
クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CAセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/08 08:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0942ページ

代替品

EA829CA-1
  • 品番

    EA829CA-1

  • コメント

    変更点:プラスチックケース→布ケース

ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top