品番 : EA829CJ-3
品名 : M3x 0.5 タップ(六角軸/SKS2)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028-M305 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | M3×0.5 |
| 全長 | 70mm | 溝長 | 20mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 推奨下穴径 | 2.5mm |
| 喰い付きピッチ | 3.5P | JIS等級 | 3級 |
| 被削材 | 鉄・アルミ・真鍮 | 材質 | SKS_2 |
| 重量 | 18g | ||
| 貫通穴用 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。 | |||
| ※かならずタッピングオイルを使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
