詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CJ-8

品名 : M8x1.25 タップ(六角軸/SKS2)

仕様

メーカー 大西工業 型番 028-M8125
用途 ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 タップサイズ M8×1.25
全長 70mm 溝長 20mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 推奨下穴径 6.8mm
喰い付きピッチ 3.5P JIS等級 3級
被削材 鉄・アルミ・真鍮 材質 SKS_2
重量 22g
貫通穴用
インパクトドライバー対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
※かならずタッピングオイルを使用してください
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0909ページ
バリエーション一覧
EA829CJ-3 M3x 0.5 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-4 M4x 0.7 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-5 M5x 0.8 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-6 M6x 1.0 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-8 M8x1.25 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-10 M10x 1.5 タップ(六角軸/SKS2)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top