詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CJ-5

品名 : M5x 0.8 タップ(六角軸/SKS2)

仕様

メーカー 大西工業 型番 028-M508
用途 ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 タップサイズ M5×0.8
全長 70mm 溝長 20mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 推奨下穴径 4.2mm
喰い付きピッチ 3.5P JIS等級 3級
被削材 鉄・アルミ・真鍮 材質 SKS_2
重量 18g
貫通穴用
インパクトドライバー対応
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
※かならずタッピングオイルを使用してください
追加説明
カタログ価格

905 円(税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0909ページ
バリエーション一覧
EA829CJ-3 M3x 0.5 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-4 M4x 0.7 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-5 M5x 0.8 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-6 M6x 1.0 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-8 M8x1.25 タップ(六角軸/SKS2)
EA829CJ-10 M10x 1.5 タップ(六角軸/SKS2)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top