品番 : EA829EL-14
品名 : 1・1/2x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
仕様
| 呼び | UNF1-1/2”×12 | 全長 | 115mm |
|---|---|---|---|
| (■)幅 | 23mm | 材質 | HSS |
| 喰い付山数 | 1.5P(上) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 下穴径 | 36mm | ||
| JISⅡ級 | |||
| UNF(アメリカねじ細目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
