品番 : EA829EL-0.8
品名 : No 8 x36 ハンドタップ(UNF/HSS)
仕様
呼び | No.8×36 | 全長 | 52mm |
---|---|---|---|
(■)幅 | 4mm | 材質 | HSS |
喰い付山数 | 1.5P(上) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
下穴径 | 3.5mm | ||
JISⅡ級 | |||
UNF(アメリカねじ細目) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |