品番 : EA829EL-2.5
品名 : 5/16"x24 ハンドタップ(UNF/HSS)
仕様
呼び | UNF5/16”×24 | 全長 | 70mm |
---|---|---|---|
(■)幅 | 5mm | 材質 | HSS |
喰い付山数 | 1.5P(上) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
下穴径 | 6.9mm | ||
JISⅡ級 | |||
UNF(アメリカねじ細目) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/11 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0956ページ |