詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EL-12

品名 : 1・1/4x12 ハンドタップ(UNF/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

呼び UNF1-1/4”×12 全長 105mm
(■)幅 19mm 材質 HSS
喰い付山数 1.5P(上) 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
下穴径 29.5mm
JISⅡ級
UNF(アメリカねじ細目)
追加説明
カタログ価格

28,800 (税抜)/ 31,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/07 10:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA829EL-0.4 No 4 x48 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-0.5 No 5 x44 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-0.6 No 6 x40 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-0.8 No 8 x36 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-1 No10 x32 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-1.2 No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-2 1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-2.5 5/16"x24 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-3 3/8"x24 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-3.5 7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-4 1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-4.5 9/16"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-5 5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-6 3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-7 7/8"x14 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-8 1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-11 1・1/8x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-12 1・1/4x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829EL-14 1・1/2x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • ※参考資料

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top