品番 : EA829ER-330
品名 : M 3x 0.5 スパイラルタップ(ステンレス用/HSSE)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M3×0.5 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 46mm | ねじ長 | 18mm |
| ■巾 | 3.2mm | ■長 | 6mm |
| 溝数 | 3 | 精度 | H2 |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | ステンレス、銅合金 | ||
| 止まり穴用 | |||
| 喰付2.5P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
