品番 : EA829ER-340
品名 : M 4x 0.7 スパイラルタップ(ステンレス用/HSSE)
仕様
| 呼び | M4×0.7 | 全長(mm) | 52 |
|---|---|---|---|
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| ■巾(mm) | 4 | ■長(mm) | 7 |
| 溝数 | 3 | ねじ長(mm) | 13 |
| 精度 | H2 | 被削材 | 構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇 |
| 推奨被削材の内容 | ◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。 |
||
| 止まり穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
