品番 : EA829ER-360
品名 : M 6x 1.0 スパイラルタップ(ステンレス用/HSSE)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M6×1.0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 61mm | ねじ長 | 19mm |
| ■巾 | 4.5mm | ■長 | 7mm |
| 溝数 | 3 | 精度 | H2 |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | ステンレス、銅合金 | ||
| 止まり穴用 | |||
| 喰付2.5P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
