詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EV-130

品名 : M 3x 0.5 ポイントタップ(HSCO-M42)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M3×0.5
全長 46mm ねじ長 18mm
■巾 3.2mm ■長 6mm
溝数 3 精度 H2
材質 HSCO-M42(高コバルトハイス) 対応被削材 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
通り穴用
喰付4P
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/02 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0909ページ
バリエーション一覧
EA829EV-130 M 3x 0.5 ポイントタップ(HSCO-M42)
EA829EV-140 M 4x 0.7 ポイントタップ(HSCO-M42)
EA829EV-150 M 5x 0.8 ポイントタップ(HSCO-M42)
EA829EV-160 M 6x 1.0 ポイントタップ(HSCO-M42)
EA829EV-180 M 8x1.25 ポイントタップ(HSCO-M42)
EA829EV-210 M10x 1.5 ポイントタップ(HSCO-M42)
EA829EV-212 M12x1.75 ポイントタップ(HSCO-M42)
ウェブカタログ画像
  • L:46mm     l:18mm\nd:4mm     K:3.2mm\nKl:6mm
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top