品番 : EA829EV-212
品名 : M12x1.75 ポイントタップ(HSCO-M42)
仕様
| 呼び | M12×1.75 | 全長(mm) | 82 |
|---|---|---|---|
| 喰付 | 4P | 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) |
| ■巾(mm) | 6.5 | ■長(mm) | 9 |
| 溝数 | 3 | ねじ長(mm) | 29 |
| 精度 | H3 | 対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど |
| 通り穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 16:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
