品番 : EA829EV-140
品名 : M 4x 0.7 ポイントタップ(HSCO-M42)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M4×0.7 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 52mm | ねじ長 | 13mm |
| ■巾 | 4mm | ■長 | 7mm |
| 溝数 | 3 | 精度 | H2 |
| 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) | 対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 通り穴用 | |||
| 喰付4P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
