詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EV-360

品名 : M 6x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

仕様

呼び M6×1.0 全長(mm) 61
喰付 4P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
■巾(mm) 4.5 ■長(mm) 7
溝数 3 ねじ長(mm) 19
精度 H3 被削材 構造用鋼SS400:△
低炭素鋼S15C:△
高炭素鋼S55C:△
合金鋼SCM:△
ステンレスSUS:◎
ダクタイル錆鉄FCD:△
アルミニウム合金AL:△
銅合金Cu:〇
推奨被削材の内容 ◎:最適
〇:適
△:可
タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
通り穴用
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/02 11:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0944ページ
バリエーション一覧
EA829EV-330 M 3x 0.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-340 M 4x 0.7 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-350 M 5x 0.8 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-360 M 6x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-380 M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-410 M10x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-412 M12x1.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top