品番 : EA829EV-410
品名 : M10x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
仕様
呼び | M10×1.5 | 全長(mm) | 75 |
---|---|---|---|
喰付 | 4P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
■巾(mm) | 5.5 | ■長(mm) | 8 |
溝数 | 3 | ねじ長(mm) | 24 |
精度 | H3 | 被削材 | 構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇 |
推奨被削材の内容 | ◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。 |
||
通り穴用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/08 08:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0944ページ |