詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EV-412

品名 : M12x1.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M12×1.75
全長 82mm ねじ長 29mm
■巾 6.5mm ■長 9mm
溝数 3 精度 H3
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 表面処理 酸化処理(ホモ処理)
対応被削材 ステンレス、銅合金
通り穴用
喰付4P
追加説明
カタログ価格

3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0908ページ
バリエーション一覧
EA829EV-330 M 3x 0.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-340 M 4x 0.7 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-350 M 5x 0.8 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-360 M 6x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-380 M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-410 M10x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
EA829EV-412 M12x1.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
ウェブカタログ画像
  • L:82mm      l:29mm\nd:8.5mm      Ln:41mm\nDn:8.2mm     K:6.5mm\nKl:9mm
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top