詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HA-10E

品名 : M10x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び M10×1.25 全長(mm) 75
喰付 5P 材質 HSS(ハイス)
ねじ長(mm) 24 シャンク径(mm) 7
首下長(mm) 41 被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数 4 重量(g) 26
■長(mm) 8 ■巾(mm) 5.5
止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/02 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0935ページ
バリエーション一覧
EA829HA-1 M 1x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1B M 1x0.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1C M 1x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.2 M1.2x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.2B M1.2x0.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.2C M1.2x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.4 M1.4x 0.3/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.4B M1.4x 0.3/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.4C M1.4x 0.3/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.6 M1.6x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.6B M1.6x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.6C M1.6x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.7 M1.7x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.7B M1.7x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.7C M1.7x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.8 M1.8x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.8B M1.8x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-1.8C M1.8x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2 M 2x 0.4/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2B M 2x 0.4/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2C M 2x 0.4/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2D M 2x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2E M 2x0.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2F M 2x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.2 M2.2x0.45/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.2B M2.2x0.45/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.2C M2.2x0.45/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.2D M2.2x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.2E M2.2x0.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.2F M2.2x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.3 M2.3x 0.4/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.3B M2.3x 0.4/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.3C M2.3x 0.4/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.5 M2.5x0.45/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.5B M2.5x0.45/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.5C M2.5x0.45/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.6 M2.6x0.45/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.6B M2.6x0.45/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.6C M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.6D M2.6x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.6E M2.6x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-2.6F M2.6x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3D M 3x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3E M 3x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3F M 3x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5AA M3.5x 0.6/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5BA M3.5x 0.6/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5CA M3.5x 0.6/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5D M3.5x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5E M3.5x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5F M3.5x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5G M3.5x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5H M3.5x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3.5J M3.5x0.35/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4D M 4x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4E M 4x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4F M 4x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4.5AA M4.5x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4.5BA M4.5x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4.5CA M4.5x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4.5D M4.5x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4.5E M4.5x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4.5F M4.5x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5D M 5x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5E M 5x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5F M 5x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5G M 5x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5H M 5x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5J M 5x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5AA M5.5x 0.9/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5BA M5.5x 0.9/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5CA M5.5x 0.9/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5D M5.5x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5E M5.5x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5F M5.5x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5G M5.5x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5H M5.5x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5.5J M5.5x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6D M 6x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6E M 6x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6F M 6x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6G M 6x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6H M 6x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6J M 6x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7AA M 7x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7BA M 7x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7CA M 7x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7D M 7x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7E M 7x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7F M 7x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7G M 7x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7H M 7x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-7J M 7x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8D M 8x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8E M 8x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8F M 8x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8G M 8x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8H M 8x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8J M 8x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8K M 8x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8L M 8x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8M M 8x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10D M10x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10E M10x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10F M10x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10G M10x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10H M10x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10J M10x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10K M10x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10L M10x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10M M10x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12D M12x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12E M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12F M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12G M12x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12H M12x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12J M12x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12K M12x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12L M12x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12M M12x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12N M12x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12P M12x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12R M12x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14D M14x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14E M14x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14F M14x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14G M14x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14H M14x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14J M14x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14K M14x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14L M14x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14M M14x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14N M14x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14P M14x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14R M14x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16D M16x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16E M16x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16F M16x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16G M16x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16H M16x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16J M16x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16K M16x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16L M16x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16M M16x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16N M16x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16P M16x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16R M16x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18D M18x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18E M18x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18F M18x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18G M18x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18H M18x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18J M18x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18K M18x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18L M18x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18M M18x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18N M18x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18P M18x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18R M18x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18S M18x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18T M18x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18V M18x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20D M20x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20E M20x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20F M20x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20G M20x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20H M20x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20J M20x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20K M20x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20L M20x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20M M20x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20N M20x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20P M20x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20R M20x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22D M22x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22E M22x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22F M22x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22G M22x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22H M22x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22J M22x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22K M22x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22L M22x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22M M22x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22N M22x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22P M22x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22R M22x 0.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24D M24x 2.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24E M24x 2.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24F M24x 2.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24G M24x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24H M24x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24J M24x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24K M24x 1.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24L M24x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24M M24x 1.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-26A M26x 3.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-26B M26x 3.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-26C M26x 3.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-26D M26x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-26E M26x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-26F M26x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-27A M27x 3.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-27B M27x 3.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-27C M27x 3.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-27D M27x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-27E M27x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-27F M27x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-28A M28x 3.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-28B M28x 3.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-28C M28x 3.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-28D M28x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-28E M28x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-28F M28x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30A M30x 3.5/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30B M30x 3.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30C M30x 3.5/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30D M30x 3.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30E M30x 3.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30F M30x 3.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30G M30x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30H M30x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-30J M30x 2.0/1.5P ハンドタップ(HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top