品番 : EA829HA-1C
品名 : M 1x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M1×0.25 | 全長(mm) | 30 |
| 喰付 | 1.5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 5.5 | シャンク径(mm) | 3 |
| 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 溝数 | 3 |
| 重量(g) | 3 | ■長(mm) | 5 |
| ■巾(mm) | 2.5 | ||
| 止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0935ページ | ||||
