品番 : EA829HA-14E
品名 : M14x 1.5/ 5P ハンドタップ(HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M14×1.5 | 全長(mm) | 88 |
喰付 | 5P | 材質 | HSS(ハイス) |
ねじ長(mm) | 30 | シャンク径(mm) | 10.5 |
首下長(mm) | 48 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
溝数 | 4 | 重量(g) | 66 |
■長(mm) | 11 | ■巾(mm) | 8 |
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/08 07:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0935ページ |