品番 : EA829HC-10AB
品名 : M10x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M10×1.25 | 全長 | 75mm |
■巾(mm) | 5.5 | 食付 | 5P |
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | ねじ長 | 24mm |
首下長 | 41mm | シャンク径 | 7mm |
溝数 | 4 | 用途 | 刃先強度に優れ、高硬度材に適しています。 |
被削材 | 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 | ||
TiNコーティング(表面処理) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/05 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |