詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HC-14D

品名 : M14x 1.5/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TIN-HT STD
呼び M14×1.5 精度 OH3
喰付 1.5P 全長 88mm
ねじ長 30mm 首下長 48㎜
シャンク径 10.5㎜ ■長 11㎜
■巾 8mm 溝数 4
突き出しセンタ なし 対応被削材 炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 65g
TiNコーティング(表面処理)
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

7,940 (税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/15 04:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0901ページ
バリエーション一覧
EA829HC-2A M 2x 0.4/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-2B M 2x 0.4/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-2.3A M2.3x 0.4/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-2.3B M2.3x 0.4/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-2.5A M2.5x0.45/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-2.5B M2.5x0.45/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-2.6A M2.6x0.45/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-2.6B M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-3A M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-3B M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-5A M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-5B M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-10A M10x1.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-10AB M10x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-10B M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-10BB M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-12A M12x1.75/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-12B M12x1.75/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-12C M12x 1.5/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-14AA M14x 2.0/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-14BA M14x 2.0/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-14C M14x 1.5/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)
EA829HC-14D M14x 1.5/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • 被削材対応表
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top