品番 : EA829HC-12B
品名 : M12x1.75/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M12×1.75 | 全長 | 82mm |
| ■巾(mm) | 6.5 | 食付 | 1.5P |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | ねじ長 | 29mm |
| 首下長 | 48mm | シャンク径 | 8.5mm |
| 溝数 | 4 | 用途 | 刃先強度に優れ、高硬度材に適しています。 |
| 被削材 | 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 | ||
| TiNコーティング(表面処理) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||
